- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- 丸ノコ ダイヤモンドカッターのおすすめ人気ランキング
丸ノコ ダイヤモンドカッターのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新106件の「丸ノコ ダイヤモンドカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「石材 カッター」、「石 切断 カッター」、「ダイヤモンド カッター 刃」などの商品も取り扱っております。
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾湿両用タイプターボダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
SK11ダイヤモンドカッター 石材用
石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業に。適合電動工具ディスクグラインダー100mm適合材石材全般(御影石・大理石・鉄平石)ダイヤ層幅(mm)7
ローデウスオールカットアトム
防塵マルノコ、ディスクグラインダー、各種カッター用ダイヤモンド砥石。
ほとんど全ての材料が切断可能なうえ、どのような材料においても満足できる性能を発揮。ダイヤモンドが台金に特殊技術によって直接金属溶着されているので、ダイヤモンドがすり減るまで切断できます。
切断による温度上昇を抑制しますので、石材が長切れでき、鉄も難なく切断します。
様々なコンクリートにも高い切断性能を発揮します。
乾湿両用タイプ。
用途各種コンクリート二次製品・鉄筋コンクリート・各種石材・人造大理石・各種建材・鉄・鋳物・ダグタイル鋳鉄管・プラスチック・塩ビ・FRP・グラスファイバー
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
用途板金雨どい・ポリカ用。厚さ(mm)0.8(本体)穴径(Φmm)20チップ幅(mm)5付属リング穴径(Φmm)-ダイヤ層厚さ(mm)1
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
外径125mmのダイヤモンドホイール取付可能!
刃物外径(Φmm)110刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)21最大切込深さ(mm)(90°時)34回転数(min-1[r.p.m])11000電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1100コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号251全長(mm)236仕様二重絶縁、給水装置付質量(kg)3
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)約2仕様乾式(ドライタイプ)付属品Φ15mmリングタイプセグメント最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)約7化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。穴径(Φmm)20仕様乾式チップ幅(mm)-適合被削材種各種樹脂素材
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。外径(Φmm)105刃厚(mm)2穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などチップ幅(mm)7
1枚
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用チップ高さ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味!
高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。
1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.4仕様乾式付属品Φ15mmリングタイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)タイプ乾式適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品などダイヤ層幅(mm)6
1枚
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
EVOLUTION万能切断マルノコ
165mm万能切断マルノコ
マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。
1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。
また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY付属品165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ質量(kg)4.3消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3700最大切込深さ(mm)(45°時)34最大切込深さ(mm)(90°時)53仕様・用途リフォーム向け傾斜切断(°)0-45適合切断材鉄材、アルミ、木材最大切断厚さ(mm)3(軟鋼)
1台
¥18,980税込¥20,878
翌日出荷
ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。
チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用仕様乾湿両用穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)20/22/25.4適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなどダイヤ層厚さ(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)チップ高さ(mm)12ダイヤ層長さ(mm)40
レヂトンEPカッター
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。
安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。
切断でご使用下さい。
専用切断機でご使用下さい。
切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機粒度#50